Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Xilence X505.ARGB Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103112700
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     X505.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953503245
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das Xilent Blast aus der Gaming Serie ist das ideale Computer Case für ein spannendes Gaming Erlebnis.
Durch seine Konstruktion und der unterstützenden 2 ARGB PWM Fans wird ein gleitender Airflow sichergestellt, der entscheidend dazu beiträgt, die Komponenten in hitzigen Gaming-Sessions zu kühlen.
Das Case wurde so designed, dass in kürzester Zeit ein PC-Build problemlos gebaut werden kann.

Durch das, im Xilent Blast integrierten, Kontrollboard wird die adressierbare RGB-LED Steuerung und die Lüftersteuerung der angeschlossenen Gehäuselüfter synchronisiert und gesteuert.
Das Board verfügt über sechs male 3-PIN (5V) ARGB Anschlüsse und über sechs mini 3-PIN DC (12V) Lüfter Anschlüsse. Die verschiedenen Farbmodi können ganz einfach über den LED Knopf am PC gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.