Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101964441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010303/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, VDE
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
35 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,87*
€ 45,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,25*
€ 44,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,58*
€ 42,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,88*
€ 33,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,08*
€ 32,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,39*
€ 27,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,93*
€ 24,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.