Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101964407
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101103/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, VDE
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
10 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.483,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,96642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.697,56*
€ 4.400,0964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.654,49*
€ 4.348,8431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.536,70*
€ 4.208,673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.484,37*
€ 4.146,4003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.483,21*
€ 4.145,0199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.