Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG SPAS 591 K WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG SPAS 591 K WW Weiß
JUNG SPAS 591 K WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101926594
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SPAS591KWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taster Wippe
Wippe
taster wippe mit klingelsymbol
taster wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: jung wippe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.