Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101883059
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MES5U480FD32GX2
EAN/GTIN:
     846651033819
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.