Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-453014D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     453014D
EAN/GTIN:
     9002493037069
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack Dieser Papierkorb mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern ist sehr praktisch. Er verfügt über integrierte Griffe, die das Tragen und Entleeren erleichtern. Er ist zudem leicht zu reinigen. Papierkorb mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Papierkorb punktet mit einem einfachen und klaren Design. Er passt daher sowohl ins Büro als auch ins Home Office. Dieser Papierkorb ist umweltfreundlich und besteht aus recyceltem Kunststoff, der aus Haushaltsabfällen gewonnen wird. Er ist mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Papierkörbe
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Lieferantenprodukttyp:
Papierkorb
Anzahl der Produkte pro Lage:
32
GTIN:
9002493037069
Herstellerproduktstamm:
Papierkörbe
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Papierkörbe
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierkorb Ecobin, 15 Liter, ECOBlack
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PP
Herstellerproduktbeschreibung:
Dieser Papierkorb mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern ist sehr praktisch. Er verfügt über integrierte Griffe, die das Tragen und Entleeren erleichtern. Er ist zudem leicht zu reinigen.
Marke:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
453014D
Lieferantenartikelnummer:
453014D
Alleinstellungsmerkmal:
Dieser Papierkorb mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern ist sehr praktisch. Er verfügt über integrierte Griffe, die das Tragen und Entleeren erleichtern. Er ist zudem leicht zu reinigen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,97*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
45313D
€ 6,43*
Sonstiges
Exacompta
45310D
€ 6,42*
Sonstiges
Exacompta
45357D
€ 6,41*
Sonstiges
Exacompta
45306D
€ 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.