Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KN.16G04.019 Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.16G04.019 Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz
Acer KN.16G04.019 Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101821873
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.16G04.019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
DDR5 S0DIMM
DDR5 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, ddr5 ram sodimm, ddr5 laptopspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.