Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY x911w USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101805422
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     HPFD911W-1TB
EAN/GTIN:
     4718006453121
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
67.3 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
15.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
1000 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.