Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101758876
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.410.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
84 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 18,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.