Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 150.100.55 Summer Continuous tone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 150.100.55 Summer Continuous tone
Werma 150.100.55 Summer Continuous tone
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101755313
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     150.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
36 g
Paketgewicht
48 g
Merkmale
Tonart
Continuous tone
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
50 mA
Schwingungsfrequenz-Genauigkeit
2800 Hz
Schalldruckpegel
80 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.