Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 Interne Festplatte 3.5" 14 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101647682
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST14000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432306
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
270 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.6 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.