Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 33 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 33 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101623962
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742157.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859756439
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1380 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.