Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 62 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 62 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 62 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 62 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101623313
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742163.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859755593
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
2100 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
62 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.