Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101622812
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742161.002.2.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2100 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.