Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz
Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz
Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz
Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz
Hagor 6248 Flachbildschirm-Tischhalterung 3,3 m (130 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101366419
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     6248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
LED-W Samsung IER 130“ Die LED-Komplettsysteme von HAGOR wurden speziell für gängige Cabinettypen ausgewählter Hersteller vorkonfiguriert, z. B. Unilumin, LG, Samsung oder Infiled. Die abgestimmten Halterungsmodule, auf Basis vielfach praxiserprobter HAGOR- und comPROnents-Komponenten, bieten solide Technik zur Erstellung aller erdenklichen LED-Videowand-Unterkonstruktionen. Die LED-Komplettsysteme sind als Wandmontagelösung, mobile Lösung, Boden Wand Montage oder motorisch höhenverstellbares Liftsystem erhältlich. Das hochwertige Design der Aluminium- und Stahloberflächen wird durch eine schlag- und kratzfeste sowie lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung optisch abgerundet und geschützt. Ein durchdachtes Kabelmanagement entlang der Tragelemente gewährleistet ein sauberes Erscheinungsbild, eine schnelle Montage und eine problemlose Wartung. Durch die einfachen modularen Elemente ist der Aufbau schnell und unkompliziert. Die voll kompatiblen Komponenten lassen sich bei Bedarf zudem problemlos erweitern. Neben den vorkonfigurierten Systemen bietet HAGOR kundenspezifische Sonderlösungen im LED-Bereich an, welche abgestimmt auf alle Bedürfnisse mit Zubehör wie z. B. Lautsprechern, Steuerungen etc. individualisiert werden können.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
130 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Technische Details
Kompatible Produkte
Samsung IER 130“
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2880 mm
Höhe
1620 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,74*
€ 1.682,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,87*
€ 1.661,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,08*
€ 1.599,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,92*
€ 1.577,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,40*
€ 1.566,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.