Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore 2 7,62 cm (3 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101198306
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02703-10
EAN/GTIN:
     753759305857
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.7 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
106.1 mm
Gewicht
104 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Auflösung
240 x 400 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Countdown, Fahrzeit
Zusätzliche Messparameter
Höhenmessung, Kalorien, Derzeitige Kadenz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verbrannte Kalorien
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Lithium-ion
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.