Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-FR-T17 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-FR-T17 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-FR-T17 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-FR-T17 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-FR-T17 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100937787
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-FR-T17
EAN/GTIN:
     8720297440588
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Koppler enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
0.5 m
Kompatibilität
Fortinet FortiSwitch 108F
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.