Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Brilliant Tools BT102900 Teppichmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100368633
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT102900
EAN/GTIN:
     4042146778395
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
87.5 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cutter messer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.