Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Bronze
DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100300398
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872165
EAN/GTIN:
     4260423872165
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
DoorBird IP Video Türstation D1101FV Fingerprint 50 Aufputz, Edelstahl V2A, gebürstet, PVD Beschichtung mit Bronze-Optik, 1 Ruftaste, DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50, inkl. Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,100000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Bronze
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
585 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
180 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,51*
€ 1.454,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,59*
€ 1.428,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.180,95*
€ 1.405,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,93*
€ 1.332,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,47*
€ 1.282,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,63*
€ 1.239,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.