Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11042 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11042 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11042 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11042 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11042 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100247436
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11042
EAN/GTIN:
     4718359110429
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
Die EX-11042 USB 3.2 Gen 1 PCIe Karte stellt zwei Externe Super-Speed USB 3.2 Gen 1 Ports zur Verfügung. Entwickelt wurde sie um mehrere USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen 1 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.2 Gen 1 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Die Karte benötigt den Stromanschluss vom PC-Netzteil für einwandfreie Funktion und um die 900mA auf den USB Ports zur Verfügung stellen zu können.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Zweck
PC
Hot-Swap
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
12 Mbit/s
5 Gbit/s
Menge pro Behälter
2 Stück(e)
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Niedrigleistungs-Modus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Stecker
2x External USB 3.2 Gen 1 A-female
Anzahl PCI-Express-Schlitze
16
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
108 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2
Merkmale
Chipsatz
NEC D720200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.