Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG300 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99946898
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXG300B
EAN/GTIN:
     4548736134232
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
318 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
138 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
354 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Paketgewicht
3800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SSP
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Lautsprecher
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
68 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Freisprechmodus
Ja
Bass-Justage
Ja
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.