Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-SMS 1226 Kochmixer 1000 W Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-SMS 1226 Kochmixer 1000 W Stahl
ProfiCook PC-SMS 1226 Kochmixer 1000 W Stahl
ProfiCook PC-SMS 1226 Kochmixer 1000 W Stahl
ProfiCook PC-SMS 1226 Kochmixer 1000 W Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99909455
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501226
EAN/GTIN:
     4006160012262
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Stabmixer Set, Mixer Handmixer, elektrischer Pürierstab und Schneebesen in Einem Der perfekte Küchenhelfer: Ideal für Smoothie, Sahne schlagen, Suppe, Babynahrung, Saft u.v.m. Mixstab mit breitem 4-fach Edelstahl-Messer für einfaches Mixen, Zerkleinern und Pürieren Variable Geschwindigkeitsregulierung + Puls-/Turbofunktion Lieferumfang: Elektrischer Stabmixer mit Schneebesen-Aufsatz
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Stahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Pulsfunktion
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
440 mm
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.