Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alveus lavello da incasso in acciaio inox 18/10, dimensioni: 38 x 44 cm, Type: Basic 10, 1 pezzi Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alveus lavello da incasso in acciaio inox 18/10, dimensioni: 38 x 44 cm, Type: Basic 10, 1 pezzi Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Alveus lavello da incasso in acciaio inox 18/10, dimensioni: 38 x 44 cm, Type: Basic 10, 1 pezzi Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99705891
Hersteller:
     Alveus
Herst.-Nr.:
     3838997228582
EAN/GTIN:
     3838997228582
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
340 x 400 mm
Erste Schale Größe
145 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Lieferumfang
Siphon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
440 mm
Schrankbreite (min.)
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
3002222L
ab € 8,83*
Zubehör
Beko
299 6 400CE
ab € 16,14*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,48*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,67*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,73*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,60*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,25*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,19*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,41*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,13*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.