Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein
Produktbild zu SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein
LOGO zu SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein
Artikel-Nr.:
     3145-112554398
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     210059
EAN/GTIN:
     4251531900833
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein

Ideale und edle Ergänzung zu untergebauten oder flächenbündig eingebauten Spülen ohne vorhandene Abtropffläche.
Die integrierten Ablaufrinnen haben ein leichtes Gefälle, so das auch bei Verwendung auf ebenen Flächen das Wasser ablaufen kann.
Sicherer Stand auch für Gläser und hohes Geschirr.
Spülmaschinen geeignet.
Temperaturbeständig bis 230°C

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Außenmaß:
308 x 408 mm
Type:
210059
Material:
Silikon (FDA Konform)
Oberfläche:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
210049
ab € 36,68*
Sonstiges
SOLIDO
210050
ab € 38,64*
Sonstiges
SOLIDO
210048
ab € 22,22*
Sonstiges
SOLIDO
210047
ab € 46,98*
Sonstiges
SOLIDO
210052
ab € 21,61*
Sonstiges
SOLIDO
210051
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.