Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC401 Bodenreiniger/-trockner 1290 m²/h Zurückgehen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99616284
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087398020
EAN/GTIN:
     5711145536402
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Die kompakte und äußerst wendige Nachläufer-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC401 bietet die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie für eine bessere Bodenreinigung benötigen. Um das Ganze abzurunden, ermöglicht der extrem niedrige Geräuschpegel dieser Hochleistungsmaschine eine Tagesreinigung auch in geräuschempfindlichen Bereichen. Entworfen und gebaut mit bewährter Nilfisk Technologie wird die SC401 die tägliche Reinigungsproduktivität in z. B. Büros, Geschäften, Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Werkstätten usw. erhöhen. Die hohe und gleichbleibende Leistung wird durch die 43 cm grossen Bürsten oder Pads gewährleistet. Dank der patentierten, gebogenen Saugleiste wird der Boden vollständig getrocknet und das Reinigungsergebnis bleibt so länger erhalten. Bis zu 4 Stunden ununterbrochenes Scheuern und Saugen mit einer voll geladenen Batterie und bis zu 100 Minuten, bevor der Wassertank nachgefüllt werden muss. Bedingt durch die leichte Bedienung werden die Ausbildungszeiten der Anwender auf ein Minimum reduziert. Mit seinen zwei Rädern und zwei Lenkrollen lässt sich die SC401 leicht steuern, und dank OneTouch™ System werden alle Funktionen mit nur einem Tastendruck aktiviert. Während der Arbeit können die Reinigungseinstellungen schnell und einfach durch drei Tasten auf dem Bedienfeld angepasst werden. Das Gerät wird sowohl in Batterie- als auch in Kabelausführung angeboten. Die Batterieversion ist auch mit Antrieb erhältlich, um die Ergonomie und den Komfort des Benutzers bei der Verwendung der Maschine zu maximieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Zurückgehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Flächenleistung
1290 m²/h
Theoretische Flächenleistung
2150 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
430 mm
Kapazität Schmutzwassertank
30 l
Anzahl der Bürsten
1
Bürstendrehzahl (max.)
140 RPM
Geräuschpegel
65 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
1180 mm
Höhe
1055 mm
Gewicht
73000 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
24 V
Betriebsdauer
210 min
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.895,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.295,82*
€ 5.112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.209,99*
€ 5.009,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.005,28*
€ 4.766,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,84*
€ 4.670,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.895,62*
€ 4.635,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.