Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Nilfisk SC500 53B Bodenreiniger/-trockner 930 W 1590 m²/h Zurückgehen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99615877
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087400020
EAN/GTIN:
     5711145368249
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Die SC500 ist eine wirtschaftliche Scheuersaugmaschine, mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen, die optimal bei der Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden kann. Sie ist leistungsstark, leicht bedienbar, leise sowie HACCP-konform und ermöglicht so die Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen. Auch bei Dienstleistungsunternehmen ist sie äußerst beliebt, nicht nur bedingt durch das EcoflexTM-System welches eine umweltfreundliche und gleichzeitig kostengünstige Reinigung darstellt. Die Variante SC500 REV ist ausgestattet mit effektiver und wirtschaftlicher Orbitaltechnologie. Sie bewältigt tägliche Reinigungsaufgaben und ermöglicht sogar die Pflegefilmsanierung ohne den Einsatz weiterer Maschinen. Die Kombination von rotierenden und oszillierenden Bewegungen schafft erstklassige Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit. Zusätzlich wird deutlich weniger Wasser und Reinigungsmittel benötigt. Der integrierte Padhalter ermöglicht die Verwendung von unterschiedlichsten Pads – je nach Bodenbeschaffenheit oder Einsatzzweck.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Zurückgehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Flächenleistung
1590 m²/h
Theoretische Flächenleistung
2650 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
530 mm
Kapazität Schmutzwassertank
45 l
Anzahl der Bürsten
1
Bürstendrehzahl (max.)
155 RPM
Bürstentyp
Scheibenrundbürste
Bürstenanpressdruck (min)
15 g/cm²
Bürstenanpressdruck (max.)
30 g/cm²
Geräuschpegel
63 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
1277 mm
Höhe
1063 mm
Gewicht
85000 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Betriebsdauer
300 min
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
930 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.544,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.948,82*
€ 5.889,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.800,28*
€ 5.712,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.618,56*
€ 5.496,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.550,24*
€ 5.414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.544,11*
€ 5.407,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.