Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Edbak PMV300 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99576379
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     PMV300
EAN/GTIN:
     5902841112131
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
180 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
6400 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-7.5 - 7.5 °
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.