Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99552964
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71310-10L
EAN/GTIN:
     4895173614460
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
157 mm
Höhe
111.15 mm
Breite
16 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
192
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, zotac geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.