Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03098 Herst.-Nr.: EK631DE.2GR EAN/GTIN: 4049759278175 |
| |
|
| | |
| 19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 8 x CEE 7/3 Mit beleuchtetem Schalter (rot) Ausgänge um 45° gedreht Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag Zuleitung 2 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker Zertifizierungen Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Ein-/Ausschalter | Ja | | AC-Steckertypen | CEE | | Spritzwasserschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Anzahl der Kerne | 3 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Anzeigelicht | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Kabeltyp | 03VV-F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 21,03* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,97* | € 28,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,79* | € 41,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,15* | € 45,71* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 52,18* | € 68,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|