Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch To Go Rose Salatschüssel 0,08 l Rund Porzellan, Silikon Orange, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99153787
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042283696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Material
Porzellan, Silikon
Produktfarbe
Orange, Weiß
Volumen (l)
0.08 l
Typ
Persönlich
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.