Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes DINOVA BOSS TV-Antenne 27 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes DINOVA BOSS TV-Antenne 27 dB
Televes DINOVA BOSS TV-Antenne 27 dB
Televes DINOVA BOSS TV-Antenne 27 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99150394
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     144224
EAN/GTIN:
     8424450215050
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
27 dB
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Windladung
96
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.