Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI PRO Z690-P DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99133501
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D36-002R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die PRO-Serie hilft dem Benutzer, effizienter und produktiver zu arbeiten. Mit vielen Sicherheitsfeatures und hochwertigen Komponenten, bieten die Mainboards der PRO-Serie nicht nur einen optimierten Workflow, sondern auch weniger Fehlermeldungen und mehr Langlebigkeit. KÜHLUNG FÜR MULTI-CORE CPUS Bei Prozessoren mit mehr Kernen ist das Wärme- und Leistungsdesign noch wichtiger, um die Temperatur niedrig zu halten. Der erweiterte PWM-Kühlkörper von MSI mit 7 W/mK Wärmeleitpad sorgt dafür, dass selbst High-End-Prozessoren mit MSI-Motherboards in voller Geschwindigkeit laufen. VOLLSTÄNDIG STEUERBAR IN BIOS UND SOFTWARE Mit MSI-Motherboards kannst du Geschwindigkeiten und Temperaturen für alle deine System- und CPU-Lüfter verwalten. Total Fan Control erlaubt dir, deine primären Systemmerkmale in einer vereinfachten grafischen Oberfläche zu überprüfen. Bis zu 4 Temperaturziele für CPU und Motherboard können festgelegt werden, durch die die Lüfterdrehzahl automatisch angepasst wird. FROZR AI COOLING Erkennt CPU und GPU Temperaturen und passt die Drehgeschwindigkeit der Lüfter durch Nutzung der MSI AI ENGINE an. OPTIMIERT FÜR FLÜSSIGKÜHLUNG Dieses Motherboard wurde dafür entworfen, die beliebtesten Custom-All-In-One-Wasserkühllösungen auf dem Markt zu unterstützen. Ein dedizierte Wasserpumpen-Pinleiste mit bis zu zwei Amp gibt dir volle Kontrolle über die Geschwindigkeit der Pumpe. Eine gekennzeichnete Keep-Out-Zone hilft bei der einfachen und sicheren Installation. HOHE BANDBREITE UND NIEDRIGE LATENZ 2.5 Gbps LAN ermöglicht einen extrem schnellen Datentransfer, sogar schneller als Gigabit LAN. Die Premiumlösung für Highend-Nutzer! OPTIMIERT FÜR ONLINE GAMING MIT NIEDRIGER LATENZ Der MSI LAN Manager weist Netzwerk-Anwendungen automatisch Prioritäten zu, um dir optimales Online-Gaming mit niedriger Latenz zu ermöglichen. EIN RIESIGER SCHRITT IN DDR PERFORMANCE Das MSI OC LAB arbeitet nicht nur hart am extremen Übertakten. Das XMP-Speicherprofil hat die Leistung und Effizienz des Z690 erheblich verbessert. Mit dem einfach zu aktivierenden XMP-Profil mit automatischen Energieeinstellungen lässt sich die beste Speichergeschwindigkeit und -stabilität erzielen. CORE BOOST MSI Core Boost garantiert eine schnelle und ununterbrochene Stromlieferung an die CPU. Dies sorgt für optimale Speicherstabilität beim Übertakten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
8 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
305 mm
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125-BG
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.