Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer KT0040G011 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer KT0040G011 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT0040G011 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT0040G011 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT0040G011 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98808454
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     KT0040G011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer TravelMate P4 (P449-MG) , Acer Swift 3 (SF315-41) , Acer Nitro 5 (AN515-42) , Acer TravelMate P2 (P276-M) , Acer Aspire E5-475 , Acer TravelMate B1 (B115-MP) , Acer TravelMate P4 (P459-M) , Acer Aspire V3-372 , Acer Aspire E5-731 , Packard Bell EasyNote TG71BM
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
Acer KT0040G011
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
32 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.