Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Tenseo Transformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Tenseo Transformator
SLV Tenseo Transformator
SLV Tenseo Transformator
SLV Tenseo Transformator
SLV Tenseo Transformator
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98493240
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Die leistungsstarke Displayleuchte TODAY besteht aus lackiertem Aluminium welches die verbaute LED abdeckt. Der am geraden Ausleger montierte Leuchtenkopf ist schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in weiß und schwarz verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute, leistungsstarke LED-Lampen mit 29W.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
29 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1540 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Gesamtleistung
29 W
Strahlungswinkel
140 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.55 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002692
€ 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.