Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2404105 Mülleimer 5 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2404105 Mülleimer 5 l Rund Silber
Helit H2404105 Mülleimer 5 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98469597
Herst.-Nr.:
     H2404105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
203 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404195
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.