Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2404195 Mülleimer 8 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2404195 Mülleimer 8 l Rund Silber
Helit H2404195 Mülleimer 8 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85669829
Herst.-Nr.:
     H2404195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
203 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
8 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404105
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.