Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502070112-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502070112-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502070112-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98363432
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502070112-E
EAN/GTIN:
     4251122184017
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel st
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
361 mm
Verpackungslänge
523 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
ST-S Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
ST
Anzahl Faseranschlüsse
12
Lichtleitertyp
OM4
Einführungsverlust
0.4 dB
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
260 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,79*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,86*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,41*
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.