Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98337950
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091321/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
96 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
7.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,40*
€ 32,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,77*
€ 31,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,44*
€ 30,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,08*
€ 23,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,13*
€ 22,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,31*
€ 20,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.