Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GLOO PURE 27 Pole Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GLOO PURE 27 Pole Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV GLOO PURE 27 Pole Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV GLOO PURE 27 Pole Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98301389
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1360 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Ergonomie
Kabellänge
0.3 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
Zubehör
SLV
231234
ab € 21,57*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,26*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.