Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672317.003 Lichtspot Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672317.003 Lichtspot Einbaustrahler LED
RZB 672317.003 Lichtspot Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98296156
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672317.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1650 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
5700 K
Lichtleistung
140 lm
Strahlungswinkel
4 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.