Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013310 Teppichmesser Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98286700
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     013310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SICHERHEITS TRAPEZKLINGENMESSER MIT SCHNURSCHNEIDER Mit 1 Stück 60 x 19 mm Trapezklinge und 5 Ersatz-Trapezklingen im Griff, integriertem Schnurschneider, einfaches Entnehmen der verbrauchten Trapezklinge durch Knopfdruck, werkzeugloses Wechseln der verbrauchten Klinge, Einsatz für Trapez- und Hakenklingen, Klingenschieber mit 3-facher Feststellfunktion für sicheres Arbeiten, schweres Zink-Druckgussgehäuse mit beidseitigen gummierten Griff-Flächen, 160 mm Länge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Zink
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Klingenlänge
60 mm
Klingenbreite
19 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.