Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß
Berker Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98283920
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     32713502
EAN/GTIN:
     4011334394952
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, mit gleichen Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Schlagfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.