Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98281992
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11968982
EAN/GTIN:
     4011334279112
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7 weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Dicke
16 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11961909
ab € 2,79*
Ähnlich
Berker
11968989
ab € 2,79*
Ähnlich
Berker
11961404
ab € 6,77*
Ähnlich
Berker
11961606
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.