| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98281522 Herst.-Nr.: 11961606 EAN/GTIN: 4011334221265 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Matte | | Kompatibilität | S.1/B.3/B.7 | | Anzahl der Ausgänge | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher-Steckdose, Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit |
| | |
| |