Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
Berker Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98281524
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11981909
EAN/GTIN:
     4011334221333
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11988982
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
11988989
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
11981404
ab € 6,18*
Ähnlich
Berker
11981606
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.