Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA020071R7800 Drehgeber Grau M12 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2TLA020071R7800 Drehgeber Grau M12 6 mm
ABB 2TLA020071R7800 Drehgeber Grau M12 6 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98262772
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020071R7800
EAN/GTIN:
     7350024459951
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M12
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
6 mm
Breite
58 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
390 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,46*
€ 1.395,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,62*
€ 1.372,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,99*
€ 1.330,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,94*
€ 1.301,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,61*
€ 1.271,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.