| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-98197703 Herst.-Nr.: 3237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellen-Adapterarm | | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv hagor, halterung tv |
| | |
| |