Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lindy 43340 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98155435
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43340
EAN/GTIN:
     4002888433402
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis  5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander angeschlossen werden bis zu einer Länge von 90m . Außerdem ist eine Kombination mit der 100m-Version No. 43346 möglich.

Das Kabel ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen z.B. im Kabelkanal geeignet. Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Dieses optische USB 3.0 Kabel ist kompatibel mit 4K USB 3.1/3.0 Webcams und Videokonferenzsystemen und kann zur Signalverlängerung verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Kabel Typ A zur Stromversorgung.

Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt abwärts kompatibel ist mit USB 2.0 bzw. USB 1.1.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
VL815, AG6311
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Tiefe
38.4 mm
Höhe
15.3 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.