Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0292 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0292 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0292 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0292 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97463874
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0292
EAN/GTIN:
     5704174840862
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
210 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
EliteBook 725 G3, EliteBook 820 G3
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
800232-241, 800232-271, 800232-541, 800514-001, HSTNN-DB6V, HSTNN-I42C, HSTNN-L42C, HSTNN-UB6T, SN03044XL, SN03XL, T7B33AA
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
44.4 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.