Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Port Designs 900719 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97411331
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900719
EAN/GTIN:
     3567049007195
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
79 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
0.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Trackball/Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
3.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.